グッとかちん160mm用長金具

グッとかちん160mm用長金具 - ホワイトマックスグッとかちん160mm用長金具 - ホワイトマックスグッとかちん160mm用長金具 - ホワイトマックス

オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。
キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。
キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。
壁にテープがくっつかない仕様。

用途粘着ローラー・コロコロローラー160mm用 本体材質SUS304幅(mm)閉じた場合が約178、開いた場合が約190全長(mm)約325内径(Φmm)約38内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※顔の近くで振り回さないでください。
※粘着テープの取り付けの際、持ち手を顔や身体にぶつけないように十分気をつけてください。
※手や指を挟まないよう取り扱いに十分気をつけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46253367CR-503
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする