キッチンシャワー

キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。

最高使用温度(℃)60取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19アズワン品番65-2070-79対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式水流切替対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46257384PM2610-B
1,500
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46257384
2022-11-08
用途: 飲食店で使用
きくや飲食業

20年くらい前からこれしか使ってません。一度だけ他の物を使いましたが使い勝手が全く違っていて、すぐに買い替えて、ずっとこのシャワーを使ってます。

対象商品 : 46257384
2020-07-29
用途: お値打ちでした
コジマフーズ株式会社

仕事で使っている部品。お値打ちで使用感も問題なく良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする