SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ヒートポンプ専用配管セット
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容
ツギテ×4、保温カバー×4面取器
タイプ
特厚
最高使用温度(℃)
95
管の厚さ(mm)
2.7
パイプ外径(Φmm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
保温材厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46257409
T102T-2YS-13AX3-10
パイプ:3
10
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46257418
T102T-2YS-13AX3-20
パイプ:3
20
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46257427
T102T-2YS-13AX5-10
パイプ:5
10
¥
34,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46257436
T102T-2YS-13AX5-20
パイプ:5
20
¥
43,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください