曜日別特売

大便器フラッシュバルブ

大便器フラッシュバルブ - TOTO
(2件のレビュー)
用途パブリック、大便器用使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16内容量1個
注意
※凍結が予想される地域ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399624TV550S
38,900
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46399624
2022-10-05
用途: 30年前の同機種の交換
合同会社キーノサービス業

型が若干ちがいましたが、もんだいありませんでした。

対象商品 : 46399624
2021-02-03
用途: トイレFVの修理に
医療・福祉・介護関連業

既存フラッシュバルブの内部孔の発生により、一式取換。器具取換は、問題なく実施できました。 良い製品と思います。 ただ、旧型製品(TV150や750型など)と接合互換がないので、取換作業が断水を伴うようになったのは残念ですが。 これは、全国共通なので…仕方ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする