INAX(LIXIL)
ツーホールシングルレバー混合水栓
(1件のレビュー)
節湯C1節湯B対応
用途
キッチン用水栓金具
適合場所
キッチン用
使用地区
一般
仕様
エコハンドル
長さ(mm)
吐水口:自在235
寸法(mm)
配管:13
取付穴径(Φmm)
水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)
203
吐水口
泡沫(泡沫口 W22山20)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46399405
SF-WL430SY(JW)
-
¥
38,000
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12664350
SF-WL430SY(JW)【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
35,000
¥
21,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください