2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)

2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) - カクダイ

室向けバス用混合栓

用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3適合切り替え部:104-017、上部:104-010材質青銅規格JIS規格接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付穴径(Φmm)23~26取付厚(mm)5~35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
取付芯々(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46396955152-10264-6481-35100~102
33,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
46396964152-20564-6481-37120
33,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする