曜日別特売

AP2000ゴアテックスレインスーツ

AP2000ゴアテックスレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2000ゴアテックスレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2000ゴアテックスレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2000ゴアテックスレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2000ゴアテックスレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2000ゴアテックスレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2000ゴアテックスレインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2000ゴアテックスレインスーツ - MAEGAKI(前垣)
(1件のレビュー)

ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。

用途軽作業、デリバリー耐水圧(mmH2O)30000以上仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系セット内容上下セット質量(g)約700/Lサイズ混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399798AP2000ブルーS
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46399807AP2000ブルーM
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46399816AP2000ブルーL
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
46399825AP2000ブルーLL
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
46399834AP2000ブルーEL
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
46399843AP2000ブルー4L
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46399859AP2000ブルー5L
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
46399868AP2000ブルーBL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
46399877AP2000ブルーBLL
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46399886AP2000オレンジS
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
46399895AP2000オレンジM
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
46399904AP2000オレンジL
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
46399913AP2000オレンジLL
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
46399929AP2000オレンジEL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
46399938AP2000オレンジ4L
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46399947AP2000オレンジ5L
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
46399956AP2000オレンジBL
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46399965AP2000オレンジBLL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パンツ裾アジャスター
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 庭のバラに薬剤散布
卸売・小売業

想像していたより 軽くて ソフトで着やすい
色がとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする