AP2700ゴアテックス制電レインスーツ

AP2700ゴアテックス制電レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2700ゴアテックス制電レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2700ゴアテックス制電レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2700ゴアテックス制電レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2700ゴアテックス制電レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2700ゴアテックス制電レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP2700ゴアテックス制電レインスーツ - MAEGAKI(前垣)

ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。
制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服)
業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。
ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。
グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。
防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。
マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。
耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。
洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。

用途軽作業、デリバリーブルー耐水圧(mmH2O)30000以上材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電セット内容上下セット質量(g)約740/Lサイズ透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399974AP2700-S
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
46399983AP2700-M
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
46399999AP2700-L
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
46400008AP2700-LL
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
46400017AP2700-3L
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
46400026AP2700-4L
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
46400035AP2700-5L
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
46400044AP2700-BLL
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
62817925AP2700【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3L
オープン28,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

二重袖機能
この動画は、2が参考にしています。
メットインフード装着
この動画は、2が参考にしています。
パンツ裾アジャスター
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする