曜日別特売

作業用ベルト

作業用ベルト - エスコ作業用ベルト - エスコ

厚手牛革製のシンプルデザイン。

厚さ(mm)3胴ベルト(mm)737~1168アズワン品番64-2278-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46396946EA925KD-3A牛革約120050ダブル
オープン
5,810
6,391(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする