TMEHジャパン
プレートタイプキャスター125Φ
Φ125ウレタン 自在車
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
168
最大荷重(daN)
130
偏心(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46399518
HTH-U125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください