JTC
ダブルアクションサンダー
自吸塵式
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
仕様
マジックパットダストパック付、チャック付き
寸法(mm)
125、6穴
質量(g)
900
ホース内径(Φmm)
先端:27
ホース長さ(m)
ダスト:1.9
オービットダイヤ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46399448
JTC7664
¥
29,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください