曜日別特売

ホースバンドセット

ホースバンドセット - JTCホースバンドセット - JTC
仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45C付属品フレキシブルナットドライバー1本付きセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399457JTCZNY1
17,990
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする