TMEHジャパン
差込キャスターΦ100固定
固定アウター式
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
差込み
取付高(mm)
127
適合パイプ径(Φmm)
28
許容荷重(daN)
50
偏心(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46399554
ITH-E100K
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください