曜日別特売

安定器

安定器 - 長谷川工業安定器 - 長谷川工業
(1件のレビュー)

樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます
安定器はしご上部補助器具
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2質量(kg)0.8幅(cm)9長さ(cm)25奥行き(cm)5内容量1個
注意
※ LT1、LT2、LH2、LN2、LT3、LH3を除く他機種は、はしご本体に穴あけ加工が必要です。
※メーカー取付けは有償にて承ります。
※壁面では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399563PLA
35,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46399563
2022-02-03
用途: 屋根上作業時の昇降
建設業・工事業

この安定器だけだと完全には安定しきれません。地面側にも安定器を追加すれば満足できるレベルになるかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする