オーム電機
プラグ付きアンテナ線
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合
4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ
周波数(MHz)
3224対応
内容量
1個
全22種類を絞り込む
長さ(m)
1
2
3
5
規格
2c
4c
プラグ形状
選択してください
F型プラグ+L型プラグ
I型プラグ+I型プラグ
I型プラグ+L型プラグ
I型プラグ+延長プラグ
L型プラグ+延長プラグ
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
規格
プラグ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46398879
ANT-C1S2SL-W
1
2c
I型プラグ+L型プラグ
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
46398888
ANT-C2S2SL-W
2
2c
I型プラグ+L型プラグ
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
46398897
ANT-C3S2SL-W
3
2c
I型プラグ+L型プラグ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
46398906
ANT-C5S2SL-W
5
2c
I型プラグ+L型プラグ
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46398915
ANT-C1S2SS-W
1
2c
I型プラグ+I型プラグ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
46398924
ANT-C2S2SS-W
2
2c
I型プラグ+I型プラグ
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
46398933
ANT-C3S2SS-W
3
2c
I型プラグ+I型プラグ
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
46398949
ANT-C2S2FL-W
2
2c
F型プラグ+L型プラグ
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
46398958
ANT-C3S2FL-W
3
2c
F型プラグ+L型プラグ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
46398967
ANT-C2S2FJS-W
2
2c
I型プラグ+延長プラグ
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
46398976
ANT-C2S2FJL-W
2
2c
I型プラグ+延長プラグ
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
46398985
ANT-C1S4SL-W
1
4c
I型プラグ+L型プラグ
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
46398994
ANT-C3S4SL-W
3
4c
I型プラグ+L型プラグ
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46399003
ANT-C5S4SL-W
5
4c
I型プラグ+L型プラグ
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46399019
ANT-C1S4SS-W
1
4c
I型プラグ+I型プラグ
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
46399028
ANT-C3S4SS-W
3
4c
I型プラグ+I型プラグ
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
46399037
ANT-C2S4FL-W
2
4c
F型プラグ+L型プラグ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
46399046
ANT-C3S4FL-W
3
4c
F型プラグ+L型プラグ
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
46399055
ANT-C2S4FJS-W
2
4c
I型プラグ+延長プラグ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
46399064
ANT-C2S4FJL-W
2
4c
L型プラグ+延長プラグ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
46399073
ANT-C2S4SL-W
2
4c
I型プラグ+L型プラグ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
46399089
ANT-C2S4SS-W
2
4c
I型プラグ+I型プラグ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください