(1件のレビュー)

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。

倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399107DS-L24ZS-W
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 細かい作業の時
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

非常に使いやすい。コストもよい。
当方メガネ使用者なのですが、乱反射も少なく使い勝手は良いです
しいて言うと90度クランプができればと思います
(専用治具でも可です)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする