身長計(金属製)

身長計(金属製) - ツツミ

身長測定の定番品
左右両目盛タイプですので、どちら側からも読み取りができます。

測定範囲(cm)60~200材質支柱:アルミ軽合金、カーソル:ABS、台座:スチール(粉体塗装)質量(kg)5.9アイボリー載台寸法(mm)310×370内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399703HP20(2M)
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする