SIGMAX(シグマックス)
ニールスプリントSPプリカット
ポリエステル素材の織布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要です。
十分な固定力と扱いやすいモールディング性で患部をホールド。
装着したままレントゲン撮影が可能。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10205002002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(5枚×1パック)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46399719
197302
2号
5×30
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46399728
197305
5号
12.5×70
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46399737
197313
3号A
7.5×30
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46399746
197314
4号A
10×40
¥
7,150
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46399755
197323
3号B
7.5×60
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46399764
197324
4号B
10×65
¥
11,110
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46399773
197333
3号C
7.5×90
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46399789
197334
4号C
10×100
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください