モノタロウ

寝袋

寝袋 - モノタロウ寝袋 - モノタロウ寝袋 - モノタロウ寝袋 - モノタロウ
(17件のレビュー)

薄手タイプの簡易な寝袋です。
薄手タイプなので丸めた際にコンパクトで収納場所に困りません。
開放感のある封筒型タイプで防災用品としても最適です。
入りやすくするため、ファスナーは肩口から足元まで片側のみ全開します。
保管に便利な収納袋付きです。

用途防災用、アウトドアなど材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿質量(g)約950使用温度(℃)約15~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)75×180内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(2.5MB)
注意
※縫製と中綿の関係上、寸法に若干の誤差はあります。
※火気の側に置いたりご使用にならないで下さい。
※鋭利なもの等への接触に注意してご利用下さい。
※湿気や汗などで湿った場合は風通しの良い日陰でよく乾燥させてから収納して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46281349-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 非常用に購入しました
サービス業

非常用に購入しました。
災害用のバックパックに他の備品とともに入れてあります。
万が一の状態を考えて車の中に一つ入れておくと格段に安心感が違ってくるかもしれません。
車中泊する人も一つ入れておくとよいかもしれません。

1が参考にしています
2024-10-29
用途: 仮眠用
三和エンジニアリング株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

寒くなる季節の仮眠用に購入しました。価格の割に作りもしっかりしており、軽くて暖かく、手軽に使用できるので購入して満足しています。後は洗濯を繰り返してどのくらいまで使用できるか見てみたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 46281349
2024-02-15
用途: 災害用だけど普段使い
その他業種

この品物がこの安さはモノタロウの中でもかなりだと思います。
封筒型の寝袋ですが、通常より大きめなので、身体の大きな人も使えるほか、開くと毛布的な使い方もできるので、災害だけでなく車中泊、お部屋など普段使いできます。
お値段からすれば仕方ないのですが、寒い時期や場所では、厚着&肩や足元はさらに防寒が必要ですが、それはどんな寝袋も同じことです。

4が参考にしています
対象商品 : 46281349
2022-11-25
用途: キャンプ用
自動車・二輪車・自転車関連業

お安いですが、夏秋キャンプには十分に機能します。ただし化繊ですので、カサが張るのは仕方ないと言うことで。

1が参考にしています
対象商品 : 46281349
2022-08-16
用途: コスパ優先
たんぽぽ鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

コスパ最高です。職員の夜勤の際に使ってもらえるように購入しました。

対象商品 : 46281349
2022-02-04
用途: 防災グッズ
サービス業

コスパ最高です
非常用に車に積んでおくの、使い心地よりも値段優先にしました

1が参考にしています
2021-12-11
用途: 緊急時の寝泊まり用
サービス業

開封時に若干臭いが気になるが使用には支障の無いレベル。
そこそこ気密性の高い屋内なら服を着込めば冬でもいけそう。
身長が160cm代のワタシは気にならないが高身長の方にはやや長さが足りない様な気もする。

対象商品 : 46281349
2021-09-22
用途: 非常時の備品
サービス業

災害発生時等の予備として追加購入
冬季の屋外は厳しいが
金額を勘案すると大変コスパが良い
四駆車での山林散策時等にも常備にも
大変良い商品である

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ファスナーはどの程度開閉できるでしょうか。
回答:
肩口から足元まで可能です。
片側のみになります。
2024-04-01
質問:
収納時の大きさを教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

・長さ:約37cm
・幅:約18cm
・1周:約60cm

※収納時の締め具合によって差異が生じます。
参考値としてお考え下さい。
2024-04-01
質問:
カラーは青のみでしょうか。
回答:
青のみになります。
2024-04-01
質問:
2枚を連結させる事は可能でしょうか。
回答:
不可になります。
2024-04-01

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする