光
多国語ピクトサイン
日本語・英語・中国語・韓国語がひとつのプレートに。
アクリル片面マット板を使用のためわかりやすい。
材質
アクリル方面マット板
色
白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×200×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46258373
TGP2032-1
禁煙
テープ入
64-5264-39
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46258389
TGP2032-2
撮影禁止
テープ入
64-5264-40
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46258398
TGP2032-3
立入禁止
テープ入
64-5264-41
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46258407
TGP2032-4
関係者以外立入禁止
テープ入
64-5264-42
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
46258416
TGP2032-5
進入禁止
テープ入
64-5264-43
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46258425
TGP2032-6
手を触れないでください
テープ入
64-5264-44
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46258434
TGP2032-7
喫煙所
テープ入
64-5264-45
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46258443
TGP2032-8
防犯カメラ作動中
テープ入
64-5264-46
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46258459
TGP2032-N
無地
テープ無
64-5264-47
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46258468
TGP2032-T
無地
テープ入
64-5264-48
¥
1,080
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください