曜日別特売

標準インサート(E-サート)並目

標準インサート(E-サート)並目 - ツガミ

母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。

材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ内容量1袋(50個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ(mm)
自由巻数(±1/4)
呼び長さ
タップ下穴径最大(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46275426M2.2-0.45X1DM2.20.453.1251D2.39
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275435M2.5-0.45X1DM2.50.453.751D2.69
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275444M2.6-0.45X1DM2.60.4541D2.79
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275453M3.5-0.6X1DM3.50.63.8751D3.75
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275478M2.2-0.45X1.5DM2.20.455.3751.5D2.39
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275487M2.5-0.45X1.5DM2.50.456.3751.5D2.69
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275496M2.6-0.45X1.5DM2.60.456.6251.5D2.79
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275505M3.5-0.6X1.5DM3.50.66.51.5D3.75
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275523M2.2-0.45X2DM2.20.457.6252D2.39
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275539M2.5-0.45X2DM2.50.458.8752D2.69
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275548M2.6-0.45X2DM2.60.459.252D2.79
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275557M3.5-0.6X2DM3.50.692D3.75
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275417M2.0-0.4X1DM20.43.251D2.18
取扱い終了
返品不可
46275469M2.0-0.4X1.5DM2.00.45.51.5D2.18
取扱い終了
返品不可
46275514M2.0-0.4X2DM2.00.47.752D2.18
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする