グランツ
LEDハンディライト
ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
用途
作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類
LED
電源
単4×1本
明るさ(Lm)
250
防塵防水性能
IP64
材質(本体)
アルミニウム
付属品
キーストラップ、ペンクリップ
寸法(mm)
15×15×15×70
質量(g)
約15(電池除く)
光源
チップ型LED1灯
ボディーカラー
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
1h(High)
落下衝撃(m)
1m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46275365
RDP03
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください