GLANZ
充電式LEDワークライト
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途
作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類
LED
防塵防水性能
IPX2
付属品
MicroUSBケーブル、専用アダプター
寸法(mm)
35×45×320
材質(本体)
アルミ+プラスチック
質量(g)
約230(内蔵電池含む)
電源
Li-ion専用電池
光源
COBLED+チップ型LED1灯
充電時間(時間)
約4
ボディーカラー
ブラック
明るさ(Lm)
500/250/50/140
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46275408
GTR500
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください