タニコー
緊急災害用煮炊釜
ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。
用途
緊急災害用煮炊釜は非常時の備えとして、学校行事、団体活動における野外調理に最適です
接続口径(Φmm)
(ガス)9.5 ホースエンド
内容量
1台
注意
※屋外専用としてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口×高さ(mm)
水量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46280965
TKS-36K-13A
都市ガス13A用
Φ704×569
(つば元)36
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46280974
TKS-36K-LP
プロパンLP用
Φ704×569
(つば元)36
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46280983
TKS-55K-13A
都市ガス13A用
Φ795×639
(つば元)55
¥
285,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46280999
TKS-55K-LP
プロパンLP用
Φ795×639
(つば元)55
¥
285,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46281008
TKS-80K-13A
都市ガス13A用
Φ844×657
(つば元)80
¥
320,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46281017
TKS-80K-LP
プロパンLP用
Φ844×657
(つば元)80
¥
320,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46281026
TKS-110K-13A
都市ガス13A用
Φ892×707
(つば元)110
¥
350,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46281035
TKS-110K-LP
プロパンLP用
Φ892×707
(つば元)110
¥
350,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000