ACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m

ACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m - エレコムACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m - エレコムACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m - エレコムACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m - エレコムACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m - エレコムACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m - エレコムACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m - エレコムACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m - エレコム
(3件のレビュー)

USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。
Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。

ブラック定格出力電圧(V)5/9/12/15/20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
対応機種
幅W×厚さ×高さH(mm)
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46282819ACDC-PD0465BK約261約2.0USB Type-C(USB-C)からUSB Power Delivery 3.0(65W)の規格内で充電が可能な機器約74×83×311年間
13,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
46282785ACDC-PD0145BK約220約2USB Type-CからPower Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器約65×72×311年
9,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 事務処理
不動産業

特に問題なく使用できています。
電源ケーブルを持ち運ぶのは手間なので追加で購入出来て満足です。

対象商品 : 46282819
2022-09-15
用途: 備品

新規購入したノートPCの電源がタイプCの為リモート用に購入しました。
使用はこれからになりますがエレコムブランドなので安心です。

対象商品 : 46282819
2020-07-06
用途: 外出先でのノートPCの駆動/充電

数字で見るよりもサイズ感が大きく重かった。
純正のACアダプターよりもケーブル分のボリュームが減って
鞄には入れやすいが、本体部分が純正より厚いため有難味がスポイルされている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする