曜日別特売

クリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック

クリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック - エレコムクリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック - エレコムクリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック - エレコムクリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック - エレコムクリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック - エレコムクリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック - エレコムクリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック - エレコムクリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック - エレコム

テレビ周りのお掃除に最適な除電タイプ。帯電防止繊維で静電気を除去し、ホコリの再付着を防止する収納ケース付きのTV用除電クリーニングブラシ。

材質柄/ABS、毛材/帯電防止繊維・ポリエステル、収納ケース/ABSブラック質量(g)ブラシ/58、収納ケース/120寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ブラシ】約315×90×90寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【収納ケース】90×150×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46282864AVD-TVBR03ASC
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする