曜日別特売

分波プラグ 屋内用分波器 【2K・4K・8K対応】

分波プラグ 屋内用分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ分波プラグ 屋内用分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ分波プラグ 屋内用分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ分波プラグ 屋内用分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ分波プラグ 屋内用分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ分波プラグ 屋内用分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ分波プラグ 屋内用分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ

新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形プラグ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形です。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。

仕様屋内用分波器質量(kg)0.044ホワイト外形寸法(mm)49×35.9×29.5出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力ストレートプラグ 1個機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力プラグ端子間プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46283275MBUGS(B)
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする