曜日別特売

ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】

ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ

新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。

仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.095ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46283284MBUM1WS(B)
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする