曜日別特売

混合・分波器 【2K・4K・8K対応】

混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ
(1件のレビュー)

新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。

仕様屋内用混合(分波)器その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認質量(kg)0.038ホワイト外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形コネクタ 1個機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証SHマーク通電容量DC15V 0.8A内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46283309MBURS(B)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46283309
2019-10-12
用途: テレビの配線時

初めて8Kテレビを購入した際に購入。
ドキドキワクワク感を満たしてもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする