曜日別特売

USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ

USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ - エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ - エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ - エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ - エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ - エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ - エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ - エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ - エレコム

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46283458MOT-U11-2406WH約185USB Aメス×4
5,490
4,198
4,618(税込)
当日出荷
46283449MOT-U10-2315WH約240USB Aメス×3
5,490
取扱い終了
46283467MOT-U11-2415WH約240USB Aメス×4
5,900
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
46283433MOT-U10-2306WH約185USB Aメス×3
4,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46283433MOT-U10-2306WH46283458MOT-U11-2406WHMOT-U10-2306WH USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 46283458USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップエレコム1個
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする