エレコム
耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他
特許登録済
材質
ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材
色
ホワイト
質量(g)
約100(1個)
耐荷重(kg)
150(2個使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×86×105
適合温度(℃)
-10~50
入数
2個
耐用年数(年)
8(使用条件により異なります)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46284508
TS-F009
¥
5,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エレコムの耐震グッズ「揺レタン」のご紹介【TS-F001/TS-F009】
参考になった
【震災対策に!】エレコムの耐震グッズ「揺レタン」のご紹介1
参考になった