銀鳥産業
彫刻刀ほりおくんW(付鋼刃)
子共達の安全性・使いやすさを考えた彫刻刀・ほりおくん
研き直しが容易で、さらに良い切れ味が得られます。
付属品
すべり止めシート
全長(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
刃型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46286057
CT-HW5P
ピンク
【5本組】平・切出・角・中丸・小丸
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
46286066
CT-HW5
ブルー
【5本組】平・切出・角・中丸・小丸
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
46286075
CT-HW5P
ピンク
【5本組】平・左利き用切出・角・中丸・小丸
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
46286084
CT-HW5
ブルー
【5本組】平・左利き用切出・角・中丸・小丸
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください