曜日別特売

フエルト

フエルト - 銀鳥産業フエルト - 銀鳥産業
(2件のレビュー)
用途手芸・教材・人形・玩具・展示用装飾用・ワッシャー・パッキンなど材質ウール60%、レーヨン40%寸法(幅W×高さH)(mm)200×200内容量1パック(10枚)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46287396No.668
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287405No.663
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287414No.790
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46287423No.770グレー
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287439No.229こげ茶
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287448No.227
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287457No.557コバルト
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287466No.583
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287475No.524
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287484No.506スカイブルー
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46287493No.446モスグリーン
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287509No.440グリーン
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46287518No.453若草
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46287527No.574エメラルド
1,800
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
46287536No.336
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287545No.383山吹
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
46287554No.313レモン
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46287563No.304イエロー
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46287579No.139オレンジ
1,800
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
46287588No.113
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46287606No.126
1,800
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
46287615No.703
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46287597No.108ピンク
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46287457
2020-12-19
用途: 家庭で 手作りのモノを作る際に 在庫確保
サービス業

自分のフェルトのイメージはウールなど天然繊維をプレスした厚みのある不織布という概念を持っていたのだが、今時は合成繊維のフェルトが多く、天然繊維でできているフェルトに中々出会えなかった。
ほかの通販サイトで10倍以上の金額で売られているのを見てびっくりしました。
ウール60%、レーヨン40%なのに安価!
お気に入りにしておいて必要な時に買おうなどと思って油断したら、取り扱い終了ということが他の商品で、何度かあったのでほかの色も複数購入しました。
昔からのイメージ通りの、柔らかなフェルトです。

対象商品 : 46287414
2020-02-11
用途: 仏壇の花瓶の下敷き

仏壇の花瓶の下敷き様に、黒が2枚ほしかったが、10枚入りしかなかった。安いので、余ったのは、また何かに使用する。厚みの掲載がないが、見たところ2㎜ぐらいだろうか。丁度良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする