フィッシュアイコンバーター

フィッシュアイコンバーター - オリンパスフィッシュアイコンバーター - オリンパスフィッシュアイコンバーター - オリンパスフィッシュアイコンバーター - オリンパスフィッシュアイコンバーター - オリンパス

TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。

その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書質量(g)125倍率(倍)0.3対応機種TG-6寸法(Φ×mm)65×27.2防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可適合アダプタCLA-T01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46281656FCON-T02
28,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする