曜日別特売

ベースボールキャップ

ベースボールキャップ - 高田商事ベースボールキャップ - 高田商事ベースボールキャップ - 高田商事
(1件のレビュー)

とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです。シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です。頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能。

サイズフリー仕様アジャスター付材質綿100%頭囲(cm)約56~59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46281708710AW
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46281708
2021-11-13
用途: 日よけ、小雨よけとして

しっかりした生地で安定感があります。アジャスターがついていて調節できるのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする