中興化成工業
PFAチューブ TUF-200シリーズ
耐熱性、耐薬品性、低溶出性、内面平滑性に優れています。
色は流体を確認しやすい透明です。
溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
用途
化学プラント、半導体製造装置、理化学機器、薬液や燃料、油、スチームの移送
材質
PFA
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-40~+260
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
常用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46284824
TUF-200
-
-
0.9
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46284718
TUF-200
2
4
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284727
TUF-200
3
4
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284736
TUF-200
4
6
2.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284745
TUF-200
6
8
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284754
TUF-200
8
10
1.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284763
TUF-200
10
12
0.9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284779
TUF-200
3.95
-
2.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284788
TUF-200
4.35
-
2.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284797
TUF-200
6.35
-
2.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284806
TUF-200
7.53
-
1.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284815
TUF-200
9.53
-
1.4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
46284833
TUF-200
22.2
-
0.6
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください