曜日別特売

LXパレット 4方差し両面使用型

LXパレット 4方差し両面使用型 - サンコー(三甲)LXパレット 4方差し両面使用型 - サンコー(三甲)LXパレット 4方差し両面使用型 - サンコー(三甲)LXパレット 4方差し両面使用型 - サンコー(三甲)LXパレット 4方差し両面使用型 - サンコー(三甲)LXパレット 4方差し両面使用型 - サンコー(三甲)LXパレット 4方差し両面使用型 - サンコー(三甲)

パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました

仕様LX-1111R4-5適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能質量(kg)20.4外寸(mm)1100×1100×144
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4636756484012901BL5031枚PP1100×1100×144ブルー10004000なし
1
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1315408884012901BL503(名入れ)1セット(10個)PP1100×1100×144ブルー10004000あり
1
221,800
243,980(税込)
2以上
216,800
238,480(税込)
3以上
209,130
230,043(税込)
5以上
204,800
225,280(税込)
7以上
204,230
224,653(税込)
10以上
202,800
223,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥35,000~/税込¥38,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする