サンクレットオリコン 95B-B グリーン

サンクレットオリコン 95B-B グリーン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン 95B-B グリーン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン 95B-B グリーン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン 95B-B グリーン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン 95B-B グリーン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン 95B-B グリーン - サンコー(三甲)サンクレットオリコン 95B-B グリーン - サンコー(三甲)

方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ

用途日用雑貨等の店舗配送用オリコンフタの有無あり適合カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ使用方法例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)598×405×386外寸(mm)649×440×420内寸(mm)599×406×386機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4636766856010000GR6111個93.3649×440×420グリーン92なし
1
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314043856010000GR611(名入れ)1セット(10個)93.3649×440×420グリーン92あり
1
126,200
138,820(税込)
2以上
122,000
134,200(税込)
3以上
118,600
130,460(税込)
5以上
114,480
125,928(税込)
7以上
114,000
125,400(税込)
10以上
112,640
123,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする