サンコー(三甲)
サンボックス TP3132長孔無 ライトグレー
長尺物対応のTPコンテナー
適合
持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質
PP
形状
底面:格子リブ
有効内寸(mm)
1464×292×170
外寸(mm)
1508×335×195
内寸(mm)
1473×300×180
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
45.6(4650)
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46367774
20541800GL802
1個
78.2
1508×335×195
ライトグレー
なし
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12180711
20541800GL802(名入れ)
1セット(10個)
78.2
1508×335×195
ライトグレー
あり
1
¥
146,200
¥
160,820
(税込)
2以上
¥
142,000
¥
156,200
(税込)
3以上
¥
138,600
¥
152,460
(税込)
5以上
¥
134,480
¥
147,928
(税込)
7以上
¥
134,000
¥
147,400
(税込)
10以上
¥
132,640
¥
145,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
12,000
~
/
税込
¥
13,200
~
もっと見る