三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
定格電圧(V)
AC100~242
定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
平均消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46389946
EL-LYX4022A AHX(25N5)
38
120
40000時間(光束維持率85%)
34
4560
¥
86,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
46389955
EL-LYX4022A AHX(39N4)
53
136.2
40000時間(光束維持率90%)
47
7220
¥
100,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください