曜日別特売

チューブフイッテイングSUS

チューブフイッテイングSUS - PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUS - PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUS - PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUS - PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUS - PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUS - PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUS - PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUS - PISCO(ピスコ)
形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。内容量1個
全17種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46368928PL4-M5SUS4MM5×0.8
3,366
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
46368989PL6-M5SUS6MM5×0.8
3,652
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46368998PL6-M6SUS6MM6×1
3,652
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46369007PL6-01SUS6RR1/8
3,652
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46369129PL10-04SUS10RR1/2
5,456
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369183PL6-02SUS6RR1/4
3,828
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46369348PL12-02SUS12RR1/4
5,808
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369357PL12-03SUS12RR3/8
5,808
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369366PL12-04SUS12RR1/2
5,808
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369427PL8-03SUS8RR3/8
4,136
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369463PL16-03SUS16RR3/8
6,556
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
46369479PL16-04SUS16RR1/2
6,556
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369488PL10-01SUS10RR1/8
5,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46369497PL10-02SUS10RR1/4
5,280
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369506PL10-03SUS10RR3/8
5,280
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369515PL8-01SUS8RR1/8
3,960
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369524PL8-02SUS8RR1/4
3,960
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする