フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m - PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m - PISCO(ピスコ)

耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。

使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。
1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。薬品に使用する際は、お問い合わせください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46373426SET3/8-100-C6.999.53クリア1(20℃)
176,400
119,806
131,787(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373444SET3/8-100-B6.999.53ブラック1(20℃)
194,400
129,807
142,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372507SET0420-100-C24クリア2.7(20℃)
52,800
35,983
39,581(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46372516SET0420-100-B24ブラック2.7(20℃)
57,600
38,983
42,881(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46373654SET1/4-100-C4.576.35クリア1(20℃)
81,600
53,983
59,381(税込)
6日以内出荷
返品不可
46373679SET1/4-100-B4.576.35ブラック1(20℃)
90,000
57,983
63,781(税込)
6日以内出荷
返品不可
46373173SET1080-100-C810クリア0.7(20℃)
140,400
89,985
98,984(税込)
6日以内出荷
返品不可
46373189SET1080-100-B810ブラック0.7(20℃)
154,800
99,986
109,985(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374537SET1/2-100-C9.5612.7クリア1(20℃)
264,000
179,809
197,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374555SET1/2-100-B9.5612.7ブラック1(20℃)
290,400
199,811
219,792(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373417SET1075-100-C7.510クリア1(20℃)
176,400
119,806
131,787(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373435SET1075-100-B7.510ブラック1(20℃)
194,400
129,807
142,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373566SET0425-100-C2.54クリア1.6(20℃)
46,800
29,982
32,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46373645SET0640-100-C46クリア1.6(20℃)
81,600
53,983
59,381(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
46373663SET0640-100-B46ブラック1.6(20℃)
90,000
57,983
63,781(税込)
6日以内出荷
返品不可
46374528SET1290-100-C912クリア1(20℃)
264,000
179,809
197,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
46374546SET1290-100-B912ブラック1(20℃)
290,400
199,811
219,792(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374695SET1210-100-C1012クリア0.7(20℃)
177,600
119,806
131,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
46374704SET1210-100-B1012ブラック0.7(20℃)
195,600
129,807
142,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374914SET0860-100-C68クリア1(20℃)
114,000
69,983
76,981(税込)
6日以内出荷
返品不可
46374923SET0860-100-B68ブラック1(20℃)
124,800
79,984
87,982(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373575SET0425-100-B2.54ブラック1.6(20℃)
51,600
34,983
38,481(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする