CHXペースト

CHXペースト - サンスター
(2件のレビュー)

『歯質を強化、歯周病を予防する』
陽イオン性を持っているクロルヘキシジンは、陰性に荷電している菌体表面に吸着し、 細菌の細胞膜に障害を与えることで、様々な細菌に対して抗菌作用を示します。
また、歯面上のペリクル(陰性に荷電)に吸着することで、細菌の歯面への吸着も抑制します。
フッ素も950ppm配当で虫歯予防にも。

成分
湿潤剤:ソルビット液
、清掃剤:無水ケイ酸
、粘結剤:CMC-Na
、香味剤:香料:アニスミントタイプ、サッカリンNa
、発泡剤:ラウリル硫酸Na
、安定剤:酸化Ti
、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、
塩酸クロルヘキシジン
医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(75g)
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46393489-
300
269
296(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: 日常的な歯磨きに使用
製造業

「長時間磨き用」という売り文句の通り、ミントが薄く刺激が少ないのが特徴です。
発泡剤や研磨剤も弱いので歯磨きがとても楽になりました。

対象商品 : 46393489
2020-01-24
用途: 個人で
製造業

使い始めてまだ1週間だが大きな変化は無いが信じて使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする