曜日別特売

アレッポの石鹸 ノーマル

アレッポの石鹸 ノーマル - アレッポの石鹸
(2件のレビュー)

アレッポの石鹸はオリーブオイルをふんだんに使用した石鹸です。オリーブオイルは人の肌とよく似た組成を持つオレイン酸を多く含んでいます。そのため、汚れを落としつつも脂肪酸を補うので、洗い上がりのお肌になめらかな潤いを残します。また、スクワレンなどの成分も含まれていますので、お肌を健康に保ちます。デリケートなお肌の方におすすめな伝統的な石鹸です。

成分石鹸素地(オリーブオイル90%・ローレルオイル10%)繰り返し・詰め替え対応内容量1個(200g)
12月28日より値下げいたしました。
注意
※皮膚に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。※高温や直射日光を避けて保管してください。※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。※頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46394146-
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46394146
2023-02-06
用途: 台所
オリエント産業株式会社卸売・小売業

石鹸ですが、食器洗いに使用しました。洗剤と違い、洗った後、拭くと光沢が出ます。
カットガラスには、不向きですが、今後も使用したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 46394146
2020-03-25
用途: 手洗い・洗顔・入浴等、日常生活全般
その他業種

商品については満足しており、改善点については特に有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする