毛髪内外からカラー染料をとどめ、色持ちがパワーアップ。染めたてのような美しい色とツヤをより長く楽しめるようになりました。
サラサラふんわりタイプの、カラーヘア用デイリートリートメント。
カラーによるダメージを受けた毛髪内部を補修しながらキューティクルの脂質を補修し、
色持ちの良いサラサラとしたツヤ髪に導きます。
カラー後の色落ち、ツヤの低下、ダメージが気になる方はもちろん、
軟毛やハリ・コシの低下、ボリュームを気にされる方にオススメ。
毛髪補修成分:アミノケラチンコンプレックス / アミノセラミド / 18パーフェクター配合。
毛髪保護成分:ドライオイル配合。
スイートエレガンスフルーティフローラルの香り
商品タイプ本体成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、炭酸ジカプリリル、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒドロキシエチルモニウム、メトサルフェート、加水分解ケラチン(羊毛)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、乳酸、水酸化Ca、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、アルギニン、リシン、トレオニン、プロリン、パンテノール、オプンチアフィクスインジカ種子油、アマナズナ種子油、野菜油、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、アモジメチコン、メチルパラベン、ビスアミノPEG/PPG-41/3アミノエチルPG-プロピルジメチコン、イソプロパノール、クエン酸、ポリクオタニウム-10、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、アンズ核油、イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、PCA-Na、ジカプリリルエーテル、デシルグルコシド、ベタイン、エタノール、オレイン酸グリセリル、ソルビトール、香料内容量1本(250g)