クレイエステヘアパックEX

クレイエステヘアパックEX - ビューティーエクスペリエンス
(1件のレビュー)

天然クレイが毛穴の皮脂やキューティクルの隙間の汚れを吸着除去し、頭皮を清潔に保ちます。
頭皮のうるおいや柔らかさを高めて緊張をほぐし、頭皮をリラックスさせます。
髪のダメージをケアし、しっとり潤いのある髪に仕上げます。

商品タイプ本体成分水・セテアリルアルコール・シクロメチコン・ベヘントリモニウムクロリド・ジメチコン・スクワラン・ステアリン酸グリセリル・タナクラクレイ・海塩・加水分解シルクトコフェロール・ピーナッツ油・パルミチン酸レチノール・パンテノール・ローズマリーエキス・セ-ジエキス・セイヨウノコギリソウエキス・スギナエキス・ミツガシワエキス・シラカバ樹皮エキス・イラクサ葉エキス・フキタンポポエイス・ジアルキル(c12-18)ジモニウムコロリド・PPG-9ジグリセリル・イソプロパノール・ヒドロキシプロピルセルロース・エチルセルロース・PG・BG・(酸化鉄、酸化チタン)焼結物・酸化鉄・ポリエチレン・メチルパラベン・プロピルパラベン・香料、オウバクエキス、サンショウエキス容量(mL)500内容量1本(500g)
注意
※頭皮に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。※高温や直射日光を避けて保管してください。※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。※頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46394584-
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-16
用途: 洗髪時
その他業種

とても良い商品です。
しっとりとして、髪が良い感じになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする