曜日別特売

プロズデンタルジェルセンシティブ

プロズデンタルジェルセンシティブ - サンスター
(1件のレビュー)

象牙質知覚過敏を予防するための歯磨き粉です。
歯周病(歯肉炎・歯周病)等の進行によりハグキが下がり、歯の根元(象牙質)が露出します。この象牙質知覚過敏を予防するためのハミガキです。

成分
基剤:濃グリセリン
、薬用成分:硝酸カリウム(KNO3)、
フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、
塩酸クロルヘキシジン(殺菌剤CHX)
、湿潤剤:PG
、粘結剤:ヒドロキシプロピルメチルセルロース
、香味剤:香料(マイルドミントタイプ)、
サッカリンNa
、可溶化剤:POE硬化ヒマシ油
、着色剤:緑3
医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(65g)
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46396097-
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 歯磨き
教育・研究機関

リピートしてます。
置いてある店が周りにないので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする