ツヤのあるみずみずしい髪を取り戻し、
5週間持続させる夢のクリニックシステム。
ダメージのレベルやスタイルを問わず幅広い対応が可能。ダメージをしっかりケアし、髪本来のツヤとみずみずしさを5週間キープします。
3段階のシステムで、ツヤのあるみずみずしい髪を取り戻し、長時間持続させるハイダメージヘア専用のクリニックシステムです。
ヘアレスキュー1
ダメージヘアに必要な栄養分を補給。髪の内部までしっかりと浸透します。
ヘアレスキュー2
1で補給した成分に浸透し、髪のベースを整えると同時に、栄養分の流出を防ぎます。
ヘアレスキュー3
髪にしっかりと固定して、キューティクルを補強。ツヤツヤ髪の出来上がり。
≪セット内容≫
タマリス ヘアレスキュー1 30g
タマリス ヘアレスキュー2 35ml
タマリス ヘアレスキュー3 30g