セイコー(SEIKO)
丸形電波掛時計
ガラスに施したメープル調の木目印刷がナチュラル感あるテイストの電波掛時計です。インテリアのアクセントにお勧めです。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(mm)
307×307×49
材質
枠:プラスチック(白パール塗装)、前面:ガラス
質量(g)
760
表示方式
アナログ
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46386358
KX242B
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください