セイコー(SEIKO)
四角形木枠電波掛時計
天然木を使用した飽きのこないスタンダードデザインの電波掛時計です。なめらかに動くスイープ秒針、電池切れ予告機能など基本機能も充実です。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(mm)
322×330×48
材質
枠:木(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.2
表示方式
アナログ
電池
単3(アルカリ)×2※モニター電池としてマンガン電池を同梱
電池寿命
約2年
電波時計
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46386446
KX248B
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください